仕様監視アプリケーション:レベル 、 電源電圧:323 → 456.5 V ac 、 接点構成:DPDT 、 電気フェーズ:3 、 遅延時間:0.1 → 30秒 、 動作温度 Min:-20℃ 、 RM22-L液面制御リレー. Schneider Electric Zelio RM22Lシリーズ液面制御リレーは、1つ又は2つの液面向けで、充填又は排液の機能を備えています。 ポンプやバルブの作動を制御し、液面を調整できます。また、浸漬型ポンプの空回りや過充填からタンクを保護します。 フロントパネルに透明なヒンジ付きカバーを備えているので、誤って設定が変更されるのを防止できます。. LED表示 35 mm DINレール取り付け 抵抗プローブによる検出 充填又は排液の機能