仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:323 → 456.5 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:15 → 500 V ac/dc●遅延時間:0.1 → 30秒●幅:79.5mm●RM22-UA電圧制御リレー. Schneider Electric Zelio RM22UAシリーズの単相電圧制御リレーです。. AC/DCを自動識別 過電圧と低電圧の間で切替 電源電圧をTrue RMS値として測定 メモリ機能を選択可能 LED表示 35 mm DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応