モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 60→280V ac 79.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47513245 品番RM22UB34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様監視アプリケーション:電圧 、 電源電圧:60 → 280 V ac 、 接点構成:DPDT 、 電圧感度:過電圧 , 不足電圧 、 電気フェーズ:1 、 電圧検出範囲:80 → 300 V ac/dc 、 遅延時間:0.1 → 30秒 、 動作温度 Min:-20℃ 、 RM22-UA電圧制御リレー. Schneider Electric Zelio RM22UAシリーズの単相電圧制御リレーです。. AC/DCを自動識別 過電圧と低電圧の間で切替 電源電圧をTrue RMS値として測定 メモリ機能を選択可能 LED表示 35 mm DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする