Harmony監視リレー RM17シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●遅延時間:0.1 → 10 s●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 Tx00シリーズ三相ネットワーク制御リレー. Schneider ElectricのRM17Tx00シリーズ多機能三相電源制御リレーです。位相L1、L2、L3の正しいシーケンスと、三相から1つ以上の合計損失を監視します。位相シーケンス又は位相損失障害が発生した場合、回路が即時に遮断されます。電圧障害が発生した場合、リレーは設定された遅延時間の後で遮断されます。. ヒンジ付き透明フロントカバー 前面ポテンショメータ LED出力ステータス DINレール. 位相、非対称及び電圧低下 / 上昇コントローラ: RM17 TE00. リレー自体のUn電源電圧を監視: リレー制御: 三相の直接シーケンス、三相の1つ以上の損失(U測定 ; 0.7 x Un)、Unの5 → 15 %で非対称に調整可能、Unの2 → 20 %で調整可能なウィンドウモードでの上昇 / 低下の電圧ドリフト 注文コード47513315 品番RM17TA00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー
配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能
わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED
自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減
PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能

仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●遅延時間:0.1 → 10 s●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 Tx00シリーズ三相ネットワーク制御リレー. Schneider ElectricのRM17Tx00シリーズ多機能三相電源制御リレーです。位相L1、L2、L3の正しいシーケンスと、三相から1つ以上の合計損失を監視します。位相シーケンス又は位相損失障害が発生した場合、回路が即時に遮断されます。電圧障害が発生した場合、リレーは設定された遅延時間の後で遮断されます。. ヒンジ付き透明フロントカバー 前面ポテンショメータ LED出力ステータス DINレール. 位相、非対称及び電圧低下 / 上昇コントローラ: RM17 TE00. リレー自体のUn電源電圧を監視: リレー制御: 三相の直接シーケンス、三相の1つ以上の損失(U測定 ; 0.7 x Un)、Unの5 → 15 %で非対称に調整可能、Unの2 → 20 %で調整可能なウィンドウモードでの上昇 / 低下の電圧ドリフト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする