シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 35mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47513376
品番
RM35LV14MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
監視アプリケーション:Level●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:SPDT●遅延時間:0.1 → 5 s●幅:35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応