モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→48V ac/dc 17.5mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:24 → 48 V ac/dc●接点構成:NO / NC●電圧感度:過電圧 , 自己出力 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:20 → 80 V ac/dc●遅延時間:0.1 → 10 s●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 Uシリーズ電圧制御リレー. Schneider Electric RM17 U単相直流電圧制御リレーは、メモリあり / なしで過電圧及び不足電圧を監視します。つまり、ウィンドウモードで動作します。過電圧及び不足電圧のしきい値は、監視対象のUnを示す2つの目盛付きポテンショメータによって調整されます。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け 注文コード47513403 品番RM17UBE16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:24 → 48 V ac/dc●接点構成:NO / NC●電圧感度:過電圧 , 自己出力 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:20 → 80 V ac/dc●遅延時間:0.1 → 10 s●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 Uシリーズ電圧制御リレー. Schneider Electric RM17 U単相直流電圧制御リレーは、メモリあり / なしで過電圧及び不足電圧を監視します。つまり、ウィンドウモードで動作します。過電圧及び不足電圧のしきい値は、監視対象のUnを示す2つの目盛付きポテンショメータによって調整されます。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする