SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
モニタリングリレー Siemens DPDT 24V ac/dc 91.6mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
監視アプリケーション:サーミスタモータ温度保護 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 接点構成:DPDT 、 電圧感度:モータ電圧 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃
注文コード
47513577
品番
3RN2010-2BA30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
監視アプリケーション:サーミスタモータ温度保護 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 接点構成:DPDT 、 電圧感度:モータ電圧 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応