SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
モニタリングリレー Siemens DPDT 240V ac/dc 91.6mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
監視アプリケーション:サーミスタモータ温度保護 、 電源電圧:240 V ac/dc 、 接点構成:DPDT 、 電圧感度:モータ電圧 、 電圧検出範囲:24 → 240 V ac/dc 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
47513656
品番
3RN2010-2BW30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
監視アプリケーション:サーミスタモータ温度保護 、 電源電圧:240 V ac/dc 、 接点構成:DPDT 、 電圧感度:モータ電圧 、 電圧検出範囲:24 → 240 V ac/dc 、 動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応