SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
モニタリングリレー Siemens DPDT 240V ac/dc 91.6mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
監視アプリケーション:サーミスタモータ温度保護●電源電圧:240 V ac/dc●接点構成:DPDT●電圧感度:モータ電圧●電圧検出範囲:24 → 240 V ac/dc●危険区域認証:ATEX
注文コード
47513665
品番
3RN2011-1BW30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
監視アプリケーション:サーミスタモータ温度保護●電源電圧:240 V ac/dc●接点構成:DPDT●電圧感度:モータ電圧●電圧検出範囲:24 → 240 V ac/dc●危険区域認証:ATEX
RoHS指令(10物質対応)
対応