SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
モニタリングリレー Siemens DPDT 240V ac/dc 91.6mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
監視アプリケーション:サーミスタモータ温度保護 、 電源電圧:240 V ac/dc 、 接点構成:DPDT 、 電圧感度:モータ電圧 、 電圧検出範囲:24 → 240 V ac/dc 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
47513726
品番
3RN2013-1BW30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
監視アプリケーション:サーミスタモータ温度保護 、 電源電圧:240 V ac/dc 、 接点構成:DPDT 、 電圧感度:モータ電圧 、 電圧検出範囲:24 → 240 V ac/dc 、 動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応