モニタリングリレー Siemens SPDT 24→240V ac/dc 22.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47513848 品番3UG4621-1AW30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:Current●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:SPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:3mA●最大検出電流値:500mA●遅延時間:0.1 → 20 s●幅:22.5mm●単相電流監視リレー. 電流監視リレーでは、単相AC電流やDC電流を、アンダーシュート及びオーバーシュートの設定しきい値に対して監視します。. 電流監視リレーの測定範囲と供給電圧タイプは異なる場合があります。. 特長と利点. 実効値測定 周波数: 40-500 Hz AC/DC すべてのデバイスはデジタル設定可能でLCDディスプレイが付属、障害メモリをオンに切り替え可能 計測範囲全体で過電流と低電流を同時監視 供給電圧: 24-240 V ac/dc 起動バイパス時間: 0.1 → 20秒 オフディレー: 0.1 → 20秒 接点: 1 C/O. 製品用途の情報. 過電流と不足電流の監視. 電気負荷の機能の監視. 開回路の監視. 4 → 20 mAのアナログ信号用しきい値スイッチ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする