SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
モニタリングリレー Siemens SPDT 240V ac/dc 91.6mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
監視アプリケーション:サーミスタモータ温度保護●電源電圧:240 V ac/dc●接点構成:SPDT●電圧感度:モータ電圧●電圧検出範囲:24 → 240 V ac/dc●ターミナルタイプ:ケージクランプ
注文コード
47513945
品番
3RN2000-2AW30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
監視アプリケーション:サーミスタモータ温度保護●電源電圧:240 V ac/dc●接点構成:SPDT●電圧感度:モータ電圧●電圧検出範囲:24 → 240 V ac/dc●ターミナルタイプ:ケージクランプ
RoHS指令(10物質対応)
対応