仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:230 → 400 V●接点構成:DPDT●電圧感度:自己出力型●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:230 → 400 V●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:350 ms (トリップ)、500 ms (スタートアップ)●最小検出電圧:230 V●GAMMAシリーズ電圧モニタリングリレー. TELE GAMMAシリーズAC / DC電圧モニタリングリレーです。 スリムで使いやすいパッケージに収められた多機能モニタリングリレーです。 GAMMAシリーズには、IP40保護等級の自消性プラスチックボディが採用されています。. DINレール取り付け LEDインジケータ ねじ止め端子 切換コンタクト x 2 多機能
RoHS指令(10物質対応)対応