モニタリングリレー Tele DPDT 24→240V ac/dc 108mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:温度 、 電源電圧:24 → 240 V ac/dc 、 接点構成:DPDT 、 電気フェーズ:1 、 動作温度範囲:-25 → +55 ℃ 、 GAMMAシリーズ温度モニタリングリレー. TELE GAMMAシリーズのモータ巻線の温度モニタリングリレーには、温度センサ用の障害ラッチが付いています。 サーミスタ配線の短絡モニタリング機能、内蔵のテスト / リセットキー、シングル切り替えコンタクトを備えています。 GAMMAシリーズには、IP40保護等級の自消性プラスチックボディが採用されています。. DINレール取り付け LEDインジケータ ねじ止め端子 切換コンタクト x 2 22.5 mm幅 オプションでサーマルコンタクトを評価 リセットキーを内蔵したテスト機能 センサ回路で最高690 Vの定格絶縁電圧 注文コード47514128 品番G2TF02 24-240VAC/DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:温度 、 電源電圧:24 → 240 V ac/dc 、 接点構成:DPDT 、 電気フェーズ:1 、 動作温度範囲:-25 → +55 ℃ 、 GAMMAシリーズ温度モニタリングリレー. TELE GAMMAシリーズのモータ巻線の温度モニタリングリレーには、温度センサ用の障害ラッチが付いています。 サーミスタ配線の短絡モニタリング機能、内蔵のテスト / リセットキー、シングル切り替えコンタクトを備えています。 GAMMAシリーズには、IP40保護等級の自消性プラスチックボディが採用されています。. DINレール取り付け LEDインジケータ ねじ止め端子 切換コンタクト x 2 22.5 mm幅 オプションでサーマルコンタクトを評価 リセットキーを内蔵したテスト機能 センサ回路で最高690 Vの定格絶縁電圧 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする