内容量1個
仕様監視アプリケーション:温度●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●幅:108mm●GAMMAシリーズ温度モニタリングリレー. TELE GAMMAシリーズのモータ巻線の温度モニタリングリレーには、温度センサ用の障害ラッチが付いています。 サーミスタ配線の短絡モニタリング機能、内蔵のテスト / リセットキー、シングル切り替えコンタクトを備えています。 GAMMAシリーズには、IP40保護等級の自消性プラスチックボディが採用されています。. DINレール取り付け LEDインジケータ ねじ止め端子 切換コンタクト x 2 22.5 mm幅 オプションでサーマルコンタクトを評価 リセットキーを内蔵したテスト機能 センサ回路で最高690 Vの定格絶縁電圧
注文コード47514137
品番G2TFKN02 24-240VAC/DC