モニタリングリレー Tele SPDT 230V ac 65mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47514234 品番E1IM10AACL10 230V AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:230 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最大検出電流値:10 (Input) A, 13 (Over Load) A●遅延時間:0.1 → 10秒●電流範囲:最大10 A (入力)、最大13 A (過負荷)●ENYAシリーズ電流モニタリングリレー. 単相電源用のTELE ENYAシリーズAC電流モニタリングリレーです。 過電流及び低電流モニタリング機能と1つの切換コンタクトを備えています。 ENYAシリーズには、IP40保護等級の自消性プラスチックボディとDINレールTS 35取り付けが採用されています。. 耐衝撃性 DINレール取り付け LEDインジケータ ねじ止め端子 多機能 切換コンタクト x 1 幅: 17.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする