画像準備中

モレックス 丸型コネクタ Medispecシリーズ, 接触コンタクト:オス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47514453 品番202112-1710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:17●プラグ/ソケット:プラグ●コネクタサイズ:スタンダード●端子方法:はんだカップ●シェルサイズ:D2●定格電流:1.6A●IP保護等級:IP50●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:300 V ac●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:MediSpec●ハウジング材質:プラスチック●動作温度 Min:-40℃●Molex MediSpec MPC (医療用プラスチック製丸形)プラグコネクタ. MediSpec MPC (医療用プラスチック製丸形)プラグコネクタは、医療用に設計されています。ハウジングは医療グレードのPPSU製で、滅菌処理に耐えられます。使い捨てバージョンである品番 ; 136-8232 136-8232 及び ; 136-8238 136-8238 のハウジングはポリカーボネート製です。使いやすいプッシュプルかん合機構が採用されており、ロックスリーブを使用して簡単迅速にかん合できます。ロックラッチのケーブル挿抜力は50 N(最小、D1バージョン)及び85 N(最小、D2バージョン)です。使い捨てプラグは非ロック式受動ラッチを備えています。端子リテーナアセンブリは出荷前に封止されており、どのような場所でも未使用ピンフィールドも含めて埃や水分から保護されます。ピン数とピン負荷性能を選択できるので、コンタクトの使い方に柔軟性がもたらされ、ピンの無駄を省けます。打ち抜きのコンタクトにより、電気インターフェイスの信頼性と電気性能が高く、接触抵抗が低く抑えられています。コンタクトは10000回のかん合に耐えられます。. 特長と利点. 医療グレードのPPSUハウジングにより滅菌処理に対応 シングルユースの使い捨てバージョンはポリカーボネート製ハウジング 2種類の径 使い方の簡単なプッシュプルかん合機構 ロックスリーブで確実なかん合接続 端子リテーナを封止して埃や湿気から保護 選択可能なピン数と負荷により設計に柔軟性 打ち抜きコンタクトで電気的性能が向上 コンタクトは10000回のかん合に耐久. 製品用途の情報. MediSpec MPC (医療用プラスチック製丸形)コネクタは、医療業界の幅広い用途に適しています。用途には、手術用装置 / 器具、電気生理学、患者モニター、画像処理、歯科、使い捨て製品(カテーテルやセンサ)などがあります。装置、計測器、航空電子、データ取得、エンターテイメント機器など、他の産業用にも使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする