仕様コンタクト数:17●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:スタンダード●端子方法:はんだカップ●シェルサイズ:D2●定格電流:1.6A●IP保護等級:IP50●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:300 V ac●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:MediSpec●ハウジング材質:プラスチック●動作温度 Min:-40℃●Molex MediSpec MPC (医療用プラスチック製丸形)レセプタクルコネクタ. MediSpec MPC (医療用プラスチック製丸形)レセプタクルコネクタは医療用です。ハウジングは医療グレードのPPSU製で、滅菌処理に耐えられます。使いやすいプッシュプルかん合機構が採用されており、ロックスリーブを使用して簡単迅速にかん合できます。ロックラッチのケーブル挿抜力は50 N(最小、D1バージョン)及び85 N(最小、D2バージョン)です。端子リテーナアセンブリは出荷前に封止されており、どのような場所でも未使用ピンフィールドも含めて埃や水分から保護されます。ピン数とピン負荷性能を選択できるので、コンタクトの使い方に柔軟性がもたらされ、ピンの無駄を省けます。打ち抜きのコンタクトにより、電気インターフェイスの信頼性と電気性能が高く、接触抵抗が低く抑えられています。コンタクトは10000回のかん合に耐えられます。. パネル取り付け、インライン、シュラウドインラインの各タイプがあり、設計に柔軟性. 特長と利点. 医療グレードのPPSUハウジングにより滅菌処理に対応 2種類の径 使い方の簡単なプッシュプルかん合機構 ロックスリーブで確実なかん合接続 端子リテーナを封止して埃や湿気から保護 選択可能なピン数と負荷により設計に柔軟性 打ち抜きコンタクトで電気的性能が向上 コンタクトは10000回のかん合に耐久. 製品用途の情報. MediSpec MPC (医療用プラスチック製丸形)コネクタは、医療業界の幅広い用途に適しています。用途には、手術用装置 / 器具、電気生理学、患者モニター、画像処理、歯科、使い捨て製品(カテーテルやセンサ)などがあります。装置、計測器、航空電子、データ取得、エンターテイメント機器など、他の産業用にも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応