日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
モレックス 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:3●プラグ/ソケット:プラグ●コネクタサイズ:M8●端子方法:はんだ●定格電流:4A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:60 V ac, 75 V dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:ポリアミド●動作温度 Min:0℃
注文コード
47514636
品番
1200910004
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●プラグ/ソケット:プラグ●コネクタサイズ:M8●端子方法:はんだ●定格電流:4A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:60 V ac, 75 V dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:ポリアミド●動作温度 Min:0℃
RoHS指令(10物質対応)
対応