仕様コンタクト数:3●プラグ/ソケット:プラグ●コネクタサイズ:M8●端子方法:IDC●定格電流:3A●IP保護等級:IP65, IP67●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:60 V●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:ポリアミド●ポール形式:3●BradR Nano-ChangeR M8 3極シールドなしフィールド取り付け可能コネクタ. Molex社のストレート3極M8フィールド取り付け可能コネクタ製品。この再配線可能なコネクタは、特定のジャンパケーブルアセンブリの製作、又はフィールドでの既存プラグ / ソケットの交換に最適です。ミニチュアセンサ及びアクチュエータ、その他のI/Oデバイスの迅速かつシンプルな代替品として最適です。IP67プラグ及びソケットは、IDC終端を持ち、シールドなしです。. 特長と利点. 頑丈かつコンパクト IP67等級 苛酷な環境 確実な接続を実現するねじ付きロック クラス2制御、電力、及びネットワーク回路に最適 M8の業界標準設計. 用途. ロボットシステム 半導体 原材料処理 産業用I/O 製薬
RoHS指令(10物質対応)対応