モレックス 丸形コネクタ 130013シリーズ, 接触コンタクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47514828 品番1R3006A24A120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:3●取り付けタイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●定格電流:13A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:600 V ac/dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●シリーズ:130013●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●動作温度 Min:-20℃●ULファイル番号: E258922 CSAファイル番号: LR6837. BradR Mini-ChangeR Aサイズ米国自動コーディングオスパネル取り付けレセプタクル、リード付き. このBradR Mini-ChangeR Aサイズ米国自動コーディングオスストレート外ねじレセプタクルはリードが印加されており、フロントパネル取り付けタイプです。 このBradR Mini-ChangeR Aサイズ米国自動コーディングオスストレート外ねじレセプタクルに印加されているリードは、PVC被覆付き16 AWG(26 x #30)で、1本だけ緑の接地線を印加しているほかは全て赤色の線を印加しています。. IP67定格 1/2インチ - 14NPTの取り付けねじ シェルは黒色エポキシコーティングを施した亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする