仕様コンタクト数:5 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:ミニチュア 、 定格電流:8A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:600 V ac/dc 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:130013 、 ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト 、 動作温度 Min:-20℃ 、 ULファイル番号: E152210 CSAファイル番号: LR6837. BradR Mini-ChangeR Aサイズオスパネル取り付けレセプタクル、リード付き. このBradR Mini-ChangeR Aサイズオスストレート外ねじレセプタクルは、リードが印加されたフロントパネル取り付けタイプです。 BradR Mini-ChangeR Aサイズオスストレート外ねじレセプタクルに印加されているリードはUL1061に準拠した16 AWGのPVC製です。. オスコンタクトは低抵抗設計 シェルは黒色エポキシコーティングを施した亜鉛 IP67定格 1/2インチ - 14NPT