仕様コンタクト数:5 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 コネクタサイズ:マイクロ 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:250 V ac/dc 、 接合型:プラグイン 、 ボディ向き:ライトアングル 、 シリーズ:130299 、 ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト 、 動作温度 Max:+85℃ 、 BradR Micro-ChangeR M12 Dコードハーシュデューティ基板実装レセプタクルコネクタ. Brad Micro-ChangeR M12基板実装コネクタは、産業制御用途でのセンサ / アクチュエータの接続に使用する Dコード付きの頑丈かつコンパクトなM12シールドコネクタで、過酷な産業環境及び気候に耐えることができるように設計されています。 これらの高品質なM12コネクタにより、産業用機械のセンサ、エンコーダ、スイッチ、及びその他の入出力装置をすばやく簡単に交換することができます。 Brad Micro-Change M12ハーシュデューティレセプタクルコネクタは、振動が激しいシステムでもEMI/RFIシールド性に優れたシールド接続を可能にするため、石油化学、航空宇宙、ヘビーデューティな商用車、産業オートメーションに最適です。. 特長と利点: 定格4 A、250 V ac/dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ パネル取り付け IP67定格
RoHS指令(10物質対応)対応