日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
モレックス 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
コンタクト数:4●取り付けタイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M14●定格電流:4A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:250 V ac/dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●ポール形式:4P
注文コード
47515135
品番
1200110017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4●取り付けタイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M14●定格電流:4A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:250 V ac/dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●ポール形式:4P
RoHS指令(10物質対応)
対応