日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
モレックス 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:5 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:30 V ac, 36 V dc 、 接合型:ネジ 、 ハウジング材質:ポリアミド 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
47515214
品番
1200710071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:5 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:30 V ac, 36 V dc 、 接合型:ネジ 、 ハウジング材質:ポリアミド 、 動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応