日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
モレックス 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
コンタクト数:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●定格電流:4A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:60 V ac, 75 V dc●接合型:ネジ●ボディ向き:90 °●ハウジング材質:ナイロン●ポール形式:3P
注文コード
47515379
品番
1200910003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●定格電流:4A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:60 V ac, 75 V dc●接合型:ネジ●ボディ向き:90 °●ハウジング材質:ナイロン●ポール形式:3P
RoHS指令(10物質対応)
対応