日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
モレックス 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M8 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:60 V ac, 75 V dc 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Max:+90℃
注文コード
47515589
品番
1200310049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M8 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:60 V ac, 75 V dc 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Max:+90℃
RoHS指令(10物質対応)
対応