日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
モレックス 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:5 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:60 V 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
47515668
品番
1200710081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:5 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:60 V 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-40℃