曜日別特売
3SU1501-1AG50-1CA0 ライトブロック&ホルダ 1NC 6→24V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENS 47515975

ライトブロック&ホルダ 1NC 6→24V ac/dc ねじターミナル Siemens

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様接点構成:1NC●照明の色:青●定格電圧:6 → 24 V ac/dc●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:6 A●LED含む:あり●LEDライトブロック付きホルダ. SIRIUS ACTシリーズに属する、内蔵LEDライトブロック付きSiemens製ホルダです。 コンタクト / ライトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。 各種のLEDカラーを用意しています。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴注文コード47515975品番3SU1501-1AG50-1CA0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様接点構成:1NC●照明の色:青●定格電圧:6 → 24 V ac/dc●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:6 A●LED含む:あり●LEDライトブロック付きホルダ. SIRIUS ACTシリーズに属する、内蔵LEDライトブロック付きSiemens製ホルダです。 コンタクト / ライトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。 各種のLEDカラーを用意しています。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする