ラウドスピーカーコネクタ RS PRO 4極 オス ストレート ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47516158 品番171-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:4●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクトめっき:金●端子方法:埋め込みネジ, はんだ●色:黒●定格電流:20A●定格電圧:240 V ac●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●接触保護プラグ / ソケット、4極. 信頼できるRSブランドがお届けするこのコネクタは、信頼性の高い接触保護コネクタシステムを必要とする高電力用途を対象にしています。4極プラグ / ソケット式は、ラウドスピーカーとアンプの接続、セキュリティシステムのコンソールや、相互接続された制御機器とモニタリング機器への電力供給に最適です。この汎用性の高い接触保護コネクタは、バッテリ充電器、モータ、サウンドシステムやモータ制御で使用されることが多いです。. 特長と利点: IEC65/IEC348に適合する接触保護コンタクト 極性化 ロック / ロック解除が簡単 プッシュオン(パネルソケット)及びねじ / はんだ(プラグ)終端 組み込みのケーブルクランプ 6 → 15 mm径のケーブルに対応 4極シャーシソケットは標準のAXR/XLRカットアウトにフィット 20 A rms (連続動作時のコンタクトあたりの値) 金めっきコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする