RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
ラウドスピーカーコネクタ RS PRO オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47516255
品番
176-3393
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:35A●定格電圧:500 V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応