ラスカー ディスプレイ 半透過型 7セグメント 灰色, 1列 4文字×4 char

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47516307 品番DDM 4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,381
販売価格(税別)
6,710
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント 、 文字マトリックス:1列 4文字 、 文字列数:1 、 文字高さ:12.7mm 、 視野領域幅:47mm 、 外寸奥行き:13.7mm 、 バックライトタイプ:LED 、 外寸幅:64.5mm 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度レンジ:0 → +50℃ 、 12.7 mm LCD 4桁データディスプレイ. 3つの制御ライン(データイン、クロック、データロード)によるシリアルデータ入力及びラッチ CMOS / TTL互換 マルチディスプレイ用途でカスケード接続可能 PICマイクロコントローラと簡単に接続. すべてのLCDセグメントを個別にアドレス指定可能 供給電流: 40 μA (5 Vdc) バックライト電流: 50 mA (5 Vdc) 最大クロックレート: 1.5 Mhz (デューティサイクル50 %) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする