legrand
legrandの 電子部品(オンボード)
legrandの 能動部品
legrandの ディスクリート
ラッチングリレー Legrand
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47516359
品番
4 124 08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数:SP●コイル電圧:230 V●スイッチング電圧:250 V ac●スイッチング電流:16 A●ターミナルタイプ:Screw●取り付けタイプ:DIN Rail●EN 60669-2-2. 標準ステップリレー. バルス作動ラッチングリレー。. ラッチングリレーあたり最大2つの補助デバイス コンタクトタイプ: N/O 1 → 4極
RoHS指令(10物質対応)
対応