Curtis
Curtisの 電子部品(オンボード)
Curtisの 能動部品
Curtisの ディスクリート
ランプ Curtis キセノン灯 オレンジ 80V dc
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47516377
品番
23083001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
定格電圧:80 V dc●バルブタイプ:キセノン灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:オレンジ●許容電流値:300 mA●長さ:120mm●直径:150 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応