ランプ Schneider Electric LED灯 24V ac/dc

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電圧:24 V ac/dc●バルブタイプ:LED灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:白●許容電流値:80 mA●EN / IEC 60947-5-1. CSA、eマーク、cULus. Schneider XVPCモジュラ信号タワー. Schneider Harmony XVPCシリーズは、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示できる可視音声信号タワーです。 これらの信号タワーのサイズは直径50 mmと非常にコンパクトなため、小型の機械に最適です。 XVPCには高度な保護レベル、高い輝度、高い信頼性が備わっているため、あらゆる種類の環境に対応できます。 梱包機、ラベル貼り機、巻き取り機などの用途に対応 製薬、電子などの清潔な環境に最適なクリーム色. モジュラ設計 - シンプルなフィット、レンズ装置のツイストロック機能 コンパクトなサイズ: O 50 mm 長距離信号: 35 → 50 m IP65保護 国際規格: CE、cULus 最大5台のレンズ装置(オプションの音声装置を含む) 2色のボディを用意: 産業環境向けに黒色、清潔な環境向けにクリーム色 6色の照明を用意: 緑色、赤色、オレンジ色、青色、黄色、透明. 照明装置は他の装置の上部に追加でき、シンプルに位置を交換して入れ替えも可能 照明装置間を自動的に電気接続、ロックリングにより安全に組み立て及び分解が可能 点灯 / 点滅可視信号(BA 15dベース装着の白熱電球 / LED) 高可視性が必要な用途向けの出荷装着済みキセノン点滅装置 音声信号(連続 / 断続) LED保護テクノロジーにより、メンテナンス不要で100,000時間の点灯を実現 取り付けオプションの選択 注文コード47516508 品番DL1BDB1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電圧:24 V ac/dc●バルブタイプ:LED灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:白●許容電流値:80 mA●EN / IEC 60947-5-1. CSA、eマーク、cULus. Schneider XVPCモジュラ信号タワー. Schneider Harmony XVPCシリーズは、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示できる可視音声信号タワーです。 これらの信号タワーのサイズは直径50 mmと非常にコンパクトなため、小型の機械に最適です。 XVPCには高度な保護レベル、高い輝度、高い信頼性が備わっているため、あらゆる種類の環境に対応できます。 梱包機、ラベル貼り機、巻き取り機などの用途に対応 製薬、電子などの清潔な環境に最適なクリーム色. モジュラ設計 - シンプルなフィット、レンズ装置のツイストロック機能 コンパクトなサイズ: O 50 mm 長距離信号: 35 → 50 m IP65保護 国際規格: CE、cULus 最大5台のレンズ装置(オプションの音声装置を含む) 2色のボディを用意: 産業環境向けに黒色、清潔な環境向けにクリーム色 6色の照明を用意: 緑色、赤色、オレンジ色、青色、黄色、透明. 照明装置は他の装置の上部に追加でき、シンプルに位置を交換して入れ替えも可能 照明装置間を自動的に電気接続、ロックリングにより安全に組み立て及び分解が可能 点灯 / 点滅可視信号(BA 15dベース装着の白熱電球 / LED) 高可視性が必要な用途向けの出荷装着済みキセノン点滅装置 音声信号(連続 / 断続) LED保護テクノロジーにより、メンテナンス不要で100,000時間の点灯を実現 取り付けオプションの選択 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする