内容量1個
仕様スイッチ形状:角型 、 スイッチタイプ:磁気近接 、 通常の状態の構成:常時開 、 電流 Max:500 mA 、 最大AC電圧:470V 、 接触抵抗:150mΩ 、 トータル長さ:25mm 、 長さ:25mm 、 幅:4.7mm 、 青ポリプロピレン成形. 基板用のAssemtech成形リードスイッチは、位置検出又はリミット検出、リニアアクチュエータ、家庭用電化製品のアクティベーション、自動化された生産ラインなどの多様な用途に最適です。. N/C接点経由の130 V acとN/O接点経由の470 V acを切り替える2のバージョンから選択可能 動作温度範囲: -20 → +70 ℃ ピンピッチ22 mm 接触抵抗150 mΩ
注文コード47516666
品番S1326