CELDUC
CELDUCの 電子部品(オンボード)
CELDUCの 能動部品
CELDUCの ディスクリート
リードスイッチ Celduc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スイッチ形状:角型●スイッチタイプ:磁気近接●通常の状態の構成:NO●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電流 Max:500 mA●最大DC電圧:100V●スイッチング周波数:300 Hz●接触抵抗:100mΩ●トータル長さ:40mm●長さ:23mm●幅:14mm
注文コード
47516833
品番
PAA11202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチ形状:角型●スイッチタイプ:磁気近接●通常の状態の構成:NO●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電流 Max:500 mA●最大DC電圧:100V●スイッチング周波数:300 Hz●接触抵抗:100mΩ●トータル長さ:40mm●長さ:23mm●幅:14mm