CELDUC
CELDUCの 電子部品(オンボード)
CELDUCの 能動部品
CELDUCの ディスクリート
リードスイッチ Celduc
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スイッチ形状:円筒型●スイッチタイプ:Megnetic Proximity●通常の状態の構成:NO●出力タイプ:PNP●ターミナルタイプ:ケーブル●電流 Max:400 mA●最大DC電圧:48V●スイッチング周波数:10 kHz●トータル長さ:2033.3mm●長さ:33.3mm●寸法:M12 x 33.3 mm
注文コード
47516849
品番
PTE21320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチ形状:円筒型●スイッチタイプ:Megnetic Proximity●通常の状態の構成:NO●出力タイプ:PNP●ターミナルタイプ:ケーブル●電流 Max:400 mA●最大DC電圧:48V●スイッチング周波数:10 kHz●トータル長さ:2033.3mm●長さ:33.3mm●寸法:M12 x 33.3 mm