リードスイッチ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチ形状:フラット 、 スイッチタイプ:磁気近接 、 通常の状態の構成:CO 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 電流 Max:2 A 、 最大AC電圧:400V 、 最大DC電圧:250V 、 コンタクトポジション:切換 、 接触抵抗:100mΩ 、 トータル長さ:19.1mm 、 長さ:19.1mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 これらの特性は鉄素材に近づくと変化します。,スイッチおよびアクチュエータ マグネットは別売。,ヘビー デューティ リード スイッチは、陽極酸化アルミニウム ケースに入り、0.7m PVCケーブル付き。常開(フォームA)か変換(フォームC)接点の選択ができます。. スイッチ/アクチュエータ マグネット(産業用). ヘビー デューティ リード近接スイッチ用の高磁界マグネット 注文コード47516928 品番339-752
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチ形状:フラット 、 スイッチタイプ:磁気近接 、 通常の状態の構成:CO 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 電流 Max:2 A 、 最大AC電圧:400V 、 最大DC電圧:250V 、 コンタクトポジション:切換 、 接触抵抗:100mΩ 、 トータル長さ:19.1mm 、 長さ:19.1mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 これらの特性は鉄素材に近づくと変化します。,スイッチおよびアクチュエータ マグネットは別売。,ヘビー デューティ リード スイッチは、陽極酸化アルミニウム ケースに入り、0.7m PVCケーブル付き。常開(フォームA)か変換(フォームC)接点の選択ができます。. スイッチ/アクチュエータ マグネット(産業用). ヘビー デューティ リード近接スイッチ用の高磁界マグネット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする