リードスイッチ RS PRO

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチ形状:角型●スイッチタイプ:磁気近接●通常の状態の構成:CO●出力タイプ:電流、電圧●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電流 Max:400 mA●最大AC電圧:175V●最大DC電圧:175V●コンタクトポジション:切換●接触抵抗:120mΩ●トータル長さ:328.5mm●長さ:28.5mm●幅:19mm●Assemtech長方形近接リードスイッチ. このAssemtechの長方形磁気近接リードスイッチ製品は、位置検出又はリミット検出の用途に対してシンプルで費用効果に優れたソリューションを提供します。 リードスイッチは多くの場合、リニアアクチュエータスイッチ、セキュリティシステムスイッチ、ドアスイッチなどの機能を実行するために採用されます。. スロット付き固定穴を2つ備えた成形スイッチケース 頑丈なシールドスイッチ 切り換えタイプを用意 注文コード47516973 品番811-0748
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) アウトレット
¥1,8981,398
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチ形状:角型●スイッチタイプ:磁気近接●通常の状態の構成:CO●出力タイプ:電流、電圧●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電流 Max:400 mA●最大AC電圧:175V●最大DC電圧:175V●コンタクトポジション:切換●接触抵抗:120mΩ●トータル長さ:328.5mm●長さ:28.5mm●幅:19mm●Assemtech長方形近接リードスイッチ. このAssemtechの長方形磁気近接リードスイッチ製品は、位置検出又はリミット検出の用途に対してシンプルで費用効果に優れたソリューションを提供します。 リードスイッチは多くの場合、リニアアクチュエータスイッチ、セキュリティシステムスイッチ、ドアスイッチなどの機能を実行するために採用されます。. スロット付き固定穴を2つ備えた成形スイッチケース 頑丈なシールドスイッチ 切り換えタイプを用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする