リード付Micro D-subコネクタ Cinch DCDAシリーズ 1.27mmピッチ ストレート オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47516998 品番DB0000300E252B0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:25●ボディ向き:ストレート●ピッチ:1.27mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:ポリエステル●定格電流:3A●定格電圧:200 V ac●寸法:29.92 x 5.28 x 10.033mm●リード長:0.457m●コンタクトサイズ:26AWG●シリーズ:DCDA●深さ:10.033mm●動作温度 Min:-55℃●プラスチックシェル. 軽量構造 ガラス繊維入り熱可塑成形と450 mmの黄PFTEリード終端 金属製シェルよりわずかに小さいサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする