PORTESCAP
PORTESCAPの 電子部品(オンボード)
PORTESCAPの 能動部品
PORTESCAPの ディスクリート
リニア アクチュエータ Portescap
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大負荷:35.6N●最大ストローク長:18.83mm●駆動タイプ:リニア●入力電圧:5V dc●モーター技術:ステッピングモーター●ステッピングリニアアクチュエータ、双極. 双極リニアアクチュエータです。. 高分解能デジタルリニアアクチュエータ 2相双極 アイテムに取り付け済みの内蔵の親ねじは研磨の必要あり
注文コード
47518425
品番
26DBM10D1B-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大負荷:35.6N●最大ストローク長:18.83mm●駆動タイプ:リニア●入力電圧:5V dc●モーター技術:ステッピングモーター●ステッピングリニアアクチュエータ、双極. 双極リニアアクチュエータです。. 高分解能デジタルリニアアクチュエータ 2相双極 アイテムに取り付け済みの内蔵の親ねじは研磨の必要あり
RoHS指令(10物質対応)
対応