PORTESCAP
PORTESCAPの 電子部品(オンボード)
PORTESCAPの 能動部品
PORTESCAPの ディスクリート
リニア アクチュエータ Portescap
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大負荷:28.9N●最大ストローク長:23.14mm●駆動タイプ:リニア●入力電圧:12V dc●モーター技術:ステッピングモーター●ステッピングリニアアクチュエータ、双極. 双極リニアアクチュエータです。. 高分解能デジタルリニアアクチュエータ 2相双極 アイテムに取り付け済みの内蔵の親ねじは研磨の必要あり
注文コード
47518459
品番
35DBM10B2B-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大負荷:28.9N●最大ストローク長:23.14mm●駆動タイプ:リニア●入力電圧:12V dc●モーター技術:ステッピングモーター●ステッピングリニアアクチュエータ、双極. 双極リニアアクチュエータです。. 高分解能デジタルリニアアクチュエータ 2相双極 アイテムに取り付け済みの内蔵の親ねじは研磨の必要あり