SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 電子部品(オンボード)
SKF(日本エスケイエフ)の 能動部品
SKF(日本エスケイエフ)の ディスクリート
リニア アクチュエータ SKF CATR33
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大負荷:3500 N, 4000 N●最大スピード:28 mm/s, 65 mm/s●最大ストローク長:100mm●駆動タイプ:リニア●入力電圧:24V dc●モーター技術:ACモーター●シリーズ:CATR33
注文コード
47518599
品番
CATR33X1002K1G1Z/C24CWT2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥141,801
販売価格(税別)
¥
128,910
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大負荷:3500 N, 4000 N●最大スピード:28 mm/s, 65 mm/s●最大ストローク長:100mm●駆動タイプ:リニア●入力電圧:24V dc●モーター技術:ACモーター●シリーズ:CATR33
RoHS指令(10物質対応)
対応