リニアテクノロジ, バッテリー充電コントローラ IC, 16-Pin SSOP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード47518933 品番LTC4006EGN-4#PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電池タイプ:Lithium-イオン 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SSOP 、 ピン数:16 、 寸法:4.978 x 3.988 x 1.501mm 、 長さ:4.98mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 幅:3.988mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 出力電流 Min:4A 、 バッテリ充電/監視コントローラ、Linear Technology. Linear Technology が開発した線形 / スイッチングトポロジ形式の各種バッテリ充電器IC製品です。 これらはリチウムイオン(Li-Ion)、ニッカド(NiCD)、ニッケル水素(NiMH)などのあらゆる充電式バッテリタイプに最適です。 LTCモノリシックスイッチングレギュレータXenonフォトフラッシュ充電器を使用して、Xenonフラッシュ用ランプを動作させることができます。 マルチセルバッテリスタックモニタなどのバッテリ監視ICには、12ビットADC、精密電圧リファレンス、マルチプレクサ、シリアルインターフェイスが備わっています。 バックアップバッテリシステム、高電圧データ収集システム、ハイブリッド電気自動車、高出力ポータブルなどの用途があります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする