リミットスイッチ Phoeni×Contact SPDT 9.6→30V dc 6.2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47519947 品番2902035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様監視アプリケーション:電流、電圧●電源電圧:9.6 → 30 V dc●接点構成:SPDT●電圧検出範囲:0 → 12 V●電流感度:過電流●最小検出電流:0mA●最大検出電流値:24mA●幅:6.2mm●MINI MCR - 限界値スイッチ. MINI MCRシリーズ限界値スイッチは、ヒステリシスと遅延時間を調整可能で、スプリングケージ接続に対応しています。. フットエレメント(Tコネクタ)経由で給電可能 2つの診断LEDによるステータス / エラー表示 出力時のPDTリレー 3極絶縁 限界値は、前面のポテンショメータで自由に調整可能 非常にコンパクトなしきい値スイッチにより、アナログ限界値を切り替え可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする