R1WV6416RSD-5SI#B0 ルネサス SRAM 64Mbit, 4Mワード×16ビット, 2.7→3.6V, 52-Pin 3.6V RENESAS 47520096

ルネサス SRAM 64Mbit, 4Mワード×16ビット, 2.7→3.6V, 52-Pin 3.6V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47520096 品番R1WV6416RSD-5SI#B0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様メモリサイズ:64Mbit●構成:4Mワード x 16ビット●ワード数:4M●1ワード当たりのビット数:16bit●最大ランダムアクセス時間:55ns●ローパワー:あり●タイミングタイプ:非シンクロナス●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:μTSOP II●ピン数:52●寸法:10.89 x 8.99 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2.7 V●低電力SRAM、R1WVシリーズ、ルネサスエレクトロニクス. R1WVシリーズのアドバンスド低消費電力SRAMは、シンプルなインターフェイス、バッテリ駆動、及びバッテリバックアップが重要な設計目標となっているメモリ用途に適しています。. 2.7 → 3.6 Vシングル電源 低スタンバイ電流 クロックなし、リフレッシュ不要 入力 / 出力はすべてTTL対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする