ルネサス, タイマーIC, 13MHz, 2→16V, 8-Pin PDIP

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード47520157 品番ICM7242IPAZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様実装タイプ:スルーホール 、 タイマータイプ:規格 、 パッケージタイプ:PDIP 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:8 、 最大入力周波数:13MHz 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:16 V 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 最大静止電流:0.125mA 、 低レベル出力電流 Max:50mA 、 高さ:4.95mm 、 555タイマ、Intersil. Intersilの555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。. マイクロ秒から日までのタイミング ICM7242は長期固定タイマ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする