ルネサス, プログラマブルタイマ回路, 10MHz, 28-Pin PLCC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様実装タイプ:表面実装 、 タイマータイプ:プログラマブル 、 パッケージタイプ:PLCC 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:28 、 最大入力周波数:10MHz 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 低レベル出力電流 Max:2.5mA 、 高レベル出力電流 Max:-2.5mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:100 ns @ 5 V 、 幅:11.58mm 、 82C54 CMOSプログラム可能間隔タイマ、Intersil. クロック入力周波数: 8 MHz → 12 MHz 3個の独立した16ビットカウンタ 6個のプログラム可能なカウンタモード ステータスリードバックコマンド バイナリ又はBCDカウント TTL完全互換 5 V単電源 低電力 注文コード47520193 品番IS82C54-10Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様実装タイプ:表面実装 、 タイマータイプ:プログラマブル 、 パッケージタイプ:PLCC 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:28 、 最大入力周波数:10MHz 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 低レベル出力電流 Max:2.5mA 、 高レベル出力電流 Max:-2.5mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:100 ns @ 5 V 、 幅:11.58mm 、 82C54 CMOSプログラム可能間隔タイマ、Intersil. クロック入力周波数: 8 MHz → 12 MHz 3個の独立した16ビットカウンタ 6個のプログラム可能なカウンタモード ステータスリードバックコマンド バイナリ又はBCDカウント TTL完全互換 5 V単電源 低電力 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする