仕様実装タイプ:表面実装 、 タイマータイプ:プログラマブル 、 パッケージタイプ:PLCC 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:28 、 最大入力周波数:8MHz 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 低レベル出力電流 Max:2.5mA 、 高レベル出力電流 Max:-2.5mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:150 ns @ 5 V 、 幅:11.58mm 、 82C54 CMOSプログラム可能間隔タイマ、Intersil. クロック入力周波数: 8 MHz → 12 MHz 3個の独立した16ビットカウンタ 6個のプログラム可能なカウンタモード ステータスリードバックコマンド バイナリ又はBCDカウント TTL完全互換 5 V単電源 低電力
RoHS指令(10物質対応)対応